Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.90 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud1.75 pulg.
- Diámetro exterior1.06 pulg.
- Longitud total1.75 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/16-18
- Ancho1.90 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 11 5/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante259-1212-20
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción