Motion
259-1251-20
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 1251 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12793873
No. Fabricante 259-1251-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 1251 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12793873
No. Fabricante 259-1251-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Altura
    1.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    2.36 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.56 pulg.
  • Longitud total
    2.36 pulg.
  • Ancho
    1.56 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Número de catálogo del fabricante
    259-1251-20
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
259-1251-20 FTNG (REUS), SAE 37
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo