Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Altura2.18 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.29 pulg.
- Longitud3.45 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Longitud total3.45 pulg.
- Peso total1.93 lb
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Peso1.93 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante259-1252-24-24
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción