Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.22 pulg.
- Longitud1.95 pulg.
- Longitud total1.95 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante259-190463-6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción