Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21 1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/2 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Hexagonal2 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Longitud2.68 pulg.
- Longitud total2.68 pulg.
- Peso1.07 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2NPTF
- Rosca del extremo 21 1/2-11.5
- Tipo de extremo 2NPTF
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante259-2021-24-24
- Número de Upc del fabricante678146053626
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable 316
- SerieSerie 2021
- UPC_NO678146053626
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE