Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Altura0.56 pulg.
- Hexagonal0.562 pulg.
- Tamaño hexagonal0.562 pulg.
- Longitud1.42 pulg.
- Longitud total1.42 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2NPTF
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2NPTF
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante259-2021-4-5
- Número de Upc del fabricante678146053640
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable 316
- SerieSerie 2021
- UPC_NO678146053640
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE