Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.09 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud3.09 pulg.
- Longitud total3.09 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-2411-10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción