Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.73 pulg.
- Longitud total1.73 pulg.
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4010-4
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción