Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.08 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1.93 pulg.
- Longitud total1.93 pulg.
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4010-6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción