Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.73 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.91 pulg.
- Longitud2.47 pulg.
- Longitud total2.47 pulg.
- Peso total0.52 lb
- Peso0.52 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4013-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción