Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura1.94 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior1.2 pulg.
- Longitud2.95 pulg.
- Longitud total2.95 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-16
- Peso0.79 lb
- Ancho1.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 3/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4013-16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción