Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.63 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.71 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Longitud4.47 pulg.
- Longitud total4.47 pulg.
- Peso total0.71 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso0.71 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4103-4-16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad