Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.55 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.03 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud2.99 pulg.
- Diámetro exterior1.55 pulg.
- Longitud total2.99 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2
- Ancho1.55 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11 - 11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-412-24-24
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción