Motion
259-900599-12
Adaptadores rectos Aeroquip Serie 900599 Clavija acampanada 37˚
Artículo MI #12793980
No. Fabricante 259-900599-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip Serie 900599 Clavija acampanada 37˚
Artículo MI #12793980
No. Fabricante 259-900599-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/16 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Hexagonal
    1.125 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Longitud
    1.28 pulg.
  • Longitud total
    1.28 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip Serie 900599 Clavija acampanada 37˚
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    259-900599-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146182265
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Serie
    Serie 900599
  • UPC_NO
    678146182265

Descripción general

Descripción del fabricante
259-900599-12 ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo