Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Radio de curvatura mínimo2.75
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manipulación de materiales, transferencia de productos químicos, construcción.
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión máxima de funcionamiento3050
- Presión máxima de trabajo3050
- Material del tuboPoliéster
- Presión de trabajo3050 psi