Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera3
- Radio de curvatura mínimo0.75
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento3050
- Presión máxima de trabajo3050
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo3050 psi