Motion
3TR7-04-4-250R

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7-04-4-250R

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795081
No. Fabricante 3TR7-04-4-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7-04-4-250R

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795081
No. Fabricante 3TR7-04-4-250R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Radio de curvatura mínimo
    1.25
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    2800
  • Presión máxima de trabajo
    2800
  • Material del tubo
    Nailon
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR7-04-4-250R , TERMO, SYNFLEX