Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Radio de curvatura mínimo2.75
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 in
Details
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento2050
- Presión máxima de trabajo2050
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo2050 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR7-08-250BC , TERMO, SYNFLEX