Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Radio de curvatura mínimo4.5
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, equipo móvil, transferencia de productos químicos.
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Presión máxima de funcionamiento2300
- Presión máxima de trabajo2300
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo2300 psi