Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura0.80 pulg.
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.84 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud1.62 pulg.
- Longitud total1.62 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.79 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Estilo final 1Invertido
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante403-5S
- Número de Upc del fabricante678146054395
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146054395
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción