Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Altura2.87 pulg.
- Tamaño hexagonal2.87 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud5.69 pulg.
- Longitud total5.69 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Ancho2.88 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4103-4-32S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción