Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.69 pulg.
- Tamaño hexagonal0.68 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.78 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Longitud2.57 pulg.
- Longitud total2.57 pulg.
- Peso total0.09 lb
- Peso0.09 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4103-6-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
4103-6-6S FTNG (REUS), SAE 37
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción