Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.84 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.95 pulg.
- Longitud3.20 pulg.
- Longitud total3.20 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Ancho1.75 pulg.
Details
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante412-16-20B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
412-16-20B FTNG (REUS), NPTF/SM
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción