Motion
4675-16S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4675 , código SAE 61
Artículo MI #12795600
No. Fabricante 4675-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4675 , código SAE 61
Artículo MI #12795600
No. Fabricante 4675-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.12 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    2.68 pulg.
  • Longitud total
    2.68 pulg.
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    4675-16S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
4675-16S PIES (REUS), 61-FLANGE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo