Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.38 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.26 pulg.
- Longitud3.97 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Longitud total3.97 pulg.
- Ancho2.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4675-24S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción