Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Altura2.27 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud5.10 pulg.
- Longitud total5.10 pulg.
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4677-20S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción