Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.45 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Diámetro interior0.85 pulg.
- Longitud3.08 pulg.
- Longitud total3.08 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Peso0.79 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante4738-16-16B
- Número de Upc del fabricante678146055941
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146055941
Descripción general
Descripción del fabricante
4738-16-16B ACCESORIO DE LATÓN REUTILIZADO
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción