Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.40 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.29 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.59 pulg.
- Longitud2.22 pulg.
- Longitud total2.22 pulg.
- Peso total0.26 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Peso0.26 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante473A-12C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad