Motion
473A-16C
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #12795644
No. Fabricante 473A-16C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #12795644
No. Fabricante 473A-16C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.67 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.46 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.83 pulg.
  • Longitud
    2.39 pulg.
  • Longitud total
    2.39 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Estilo final 1
    UNF
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    473A-16C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
473A-16C FTNG (REUS), SAE 37
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo