Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.16 pulg.
- Longitud1.53 pulg.
- Longitud total1.53 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante473A-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad