Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.76 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.99 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud1.63 pulg.
- Longitud total1.63 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante473A-6C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad