Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.97 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.88 pulg.
- Longitud total1.88 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante473A-8S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad