Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.28 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud3.64 pulg.
- Longitud total3.64 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Peso0.79 lb
- Ancho2.81 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4775-32-20S
- Número de Upc del fabricante678146056375
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056375
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción