Motion
4779-20-24S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4779 Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12795658
No. Fabricante 4779-20-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4779 Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12795658
No. Fabricante 4779-20-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Altura
    3.46 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.66 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    5.11 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.11 pulg.
  • Longitud total
    5.11 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    4779-20-24S
  • Número de Upc del fabricante
    678146056481
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146056481

Descripción general

Descripción del fabricante
4779-20-24S PIES (REUS), 61-FLANGE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo