Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.43 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud5.97 pulg.
- Longitud total5.97 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Peso0.79 lb
- Ancho2.81 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4779-32-20S
- Número de Upc del fabricante678146056535
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056535
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción