Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible2.81 pulg.
- Altura3.71 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.26 pulg.
- Longitud5.82 pulg.
- Diámetro exterior2.11 pulg.
- Longitud total5.82 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Peso0.79 lb
- Ancho2.81 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4779-32-24S
- Número de Upc del fabricante678146056542
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056542
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción