Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura1.06 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.36 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Longitud2.60 pulg.
- Longitud total2.60 pulg.
- Peso total0.35 lb
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.35 lb
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2550
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante479301-6-8S
- Número de Upc del fabricante678146056634
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056634
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción