Motion
500025-40-24S
Adaptadores rectos Aeroquip serie 500025 SAE con brida dividida Código 61/SAE 37° flare
Artículo MI #12795924
No. Fabricante 500025-40-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie 500025 SAE con brida dividida Código 61/SAE 37° flare
Artículo MI #12795924
No. Fabricante 500025-40-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 7/8 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Hexagonal
    2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Longitud
    2.77 pulg.
  • Longitud total
    2.77 pulg.
  • Peso
    1.78 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 500025 SAE con brida dividida Código 61/SAE 37° flare
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 2
    1 7/8-12
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    500025-40-24S
  • Número de Upc del fabricante
    678146182579
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 500025
  • Estándares cumplidos
    AAG J514
  • UPC_NO
    678146182579

Descripción general

Descripción del fabricante
500025-40-24S ADAPTADOR, 61-FLANGE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo