Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.83 pulg.
- Longitud2.39 pulg.
- Longitud total2.39 pulg.
- Peso total1.00 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso1.00 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- ColorRevestimiento de zinc
- Serie de mangueras compatibles2807 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarRevestimiento de zinc
- Acabado/revestimientoRevestimiento de zinc
- Número de catálogo del fabricante63-473A-16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad