Motion
63-473A-6
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #12796318
No. Fabricante 63-473A-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #12796318
No. Fabricante 63-473A-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.99 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    1.63 pulg.
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón y acero al carbono
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Serie de mangueras compatibles
    2807 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    63-473A-6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
63-473A-6 FTNG (REUS), SAE 37
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo