Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.88 pulg.
- Longitud total1.88 pulg.
- Peso total1.00 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso1.00 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- ColorRevestimiento de zinc
- Serie de mangueras compatibles2807 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarRevestimiento de zinc
- Acabado/revestimientoRevestimiento de zinc
- Número de catálogo del fabricante63-473A-8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad