Motion
73021-22-20B
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 73021 SAE 37 Tubo macho de desfogue/sudor
Artículo MI #12796809
No. Fabricante 73021-22-20B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 73021 SAE 37 Tubo macho de desfogue/sudor
Artículo MI #12796809
No. Fabricante 73021-22-20B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Altura
    1.91 pulg.
  • Hexagonal
    1.91 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.91 pulg.
  • Longitud
    2.20 pulg.
  • Longitud total
    2.20 pulg.
  • Peso
    0.67 lb
  • Ancho
    1.91 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 73021 SAE 37 Tubo macho de desfogue/sudor
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    73021-22-20B
  • Número de Upc del fabricante
    678146057235
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Serie
    Serie 73021
  • UPC_NO
    678146057235

Descripción general

Descripción del fabricante
73021-22-20B ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE