Motion
75712E-W51
75712E-W51
Artículo MI #12797003
No. Fabricante 75712E-W51
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
75712E-W51
Artículo MI #12797003
No. Fabricante 75712E-W51

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño hexagonal
    1.06
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
75712E-W51 FTNG (PERM.) REFRIGERADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo