Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 10.625 pulg.
- Altura0.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.501 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud2.18 pulg.
- Longitud total2.18 pulg.
- Peso total1.00 lb
- Tamaño de la rosca11/16-24
- Peso1.00 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorFerrocote Quaker
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Estilo final 1Lance
- Rosca del extremo 111/16-24
- FinalizarFerrocote Quaker
- Acabado/revestimientoFerrocote Quaker
- Número de catálogo del fabricante921635-10S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción