Motion
921635-12S
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie 921635
Artículo MI #12797479
No. Fabricante 921635-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie 921635
Artículo MI #12797479
No. Fabricante 921635-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    0.75 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.525 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    2.47 pulg.
  • Longitud total
    2.47 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    13/16-20
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Ferrocote Quaker
  • Serie de mangueras compatibles
    1503 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    Lance
  • Estilo final 1
    Lance
  • Rosca del extremo 1
    13/16-20
  • Finalizar
    Ferrocote Quaker
  • Acabado/revestimiento
    Ferrocote Quaker
  • Número de catálogo del fabricante
    921635-12S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
921635-12S PEZÓN (REUS), R5 BRONCE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo