Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura8.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud de la manguera1 pie
- Peso de la manguera16.23 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud1 pie
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.31 pulg.
- Diámetro exterior1.31 pulg.
- Longitud total1 pie
- Peso total16.23 lb
- Peso16.23 lb
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
- AplicacionesAplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
- Presión de estallido29000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles1W
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC850
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteEC850-12
- Número de Upc del fabricante678146140029
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima7250 psi
- Presión máxima de funcionamiento7250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo7250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión7250 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R15|Aprobado por MSHA|EN45545
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146140029
- Presión de trabajo7250 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera