Motion
EC850-16
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., presión de trabajo de 7250 psi, presión de estallido de 29000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12798351
No. Fabricante EC850-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., presión de trabajo de 7250 psi, presión de estallido de 29000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12798351
No. Fabricante EC850-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    10.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Altura
    1.57 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Longitud de la manguera
    1 pie
  • Peso de la manguera
    24.69 lb
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    1 pie
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.53 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.53 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Peso total
    24.69 lb
  • Peso
    24.69 lb
  • Ancho
    1.57 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
  • Presión de estallido
    29000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    1W
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Caucho DURA-TUFF
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC850
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Cinta de transferencia
  • Número de catálogo del fabricante
    EC850-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146140036
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    7250 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    7250 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    7250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    7250 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R15|EN45545|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    678146140036
  • Presión de trabajo
    7250 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA EC850-16 , 4-SPRL, NITRILO,
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo