Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura14.96 pulg.
- Tamaño del salpicadero-20
- Altura1.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Longitud de la manguera1 pie
- Peso de la manguera43.03 lb
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud1 pie
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Longitud total1 pie
- Peso total43.03 lb
- Peso43.03 lb
- Ancho1.97 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
- AplicacionesAplicaciones de presión ultra alta, sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y glicol de agua, aceites lubricantes y agua.
- Presión de estallido29000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles1W
- ConductividadConductivo
- Construcción6 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC850
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteEC850-20
- Número de Upc del fabricante678146079404
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima7250 psi
- Presión máxima de funcionamiento7250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo7250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión7250 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R15|EN45545|Aprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146079404
- Presión de trabajo7250 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera