Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura6.70 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.88 pulg.
- Diámetro interior2.09 pulg.
- Longitud9.24 pulg.
- Longitud total9.24 pulg.
- Peso total4.92 lb
- Peso4.92 lb
- Ancho3.31 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2661
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteEJ8211-4040S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera