Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 in
Details
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- Presión de trabajo2500 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
EN-6TW250R MANGUERA, PTFE, GANADOR